リヒトラブ
hirakuno ツイストノート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
シルバー
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
57741925
品番
N1671-11
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ビジネスシーンに最適な方眼ノート。持ち運びに便利なA6サイズ。
仕様
リーフ50枚
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙
寸法(mm)
縦148×横116×背幅15
色
ネイビー
サイズ
A6
規格
A6・S型 17穴
アズワン品番
64-7665-96