リヒトラブ
hirakuno ツイストノート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
色
シルバー
注文コード
57741986
品番
N1672-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥560
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ビジネスシーンに最適な方眼ノート。持ち運びに便利なB6サイズ。
仕様
リーフ50枚
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙
寸法(mm)
縦182×横139×背幅15
色
シルバー
サイズ
B6
規格
B6・S型 21穴
アズワン品番
64-7666-03