曜日別特売
UD 9x21 Navy ペンタックス 9倍双眼鏡 UD 9x21 PENTAX(ペンタックス) 57742379

UD 9x21 Navy ペンタックス 9倍双眼鏡 UD 9x21 PENTAX(ペンタックス) 57742379
UD 9x21 Navy ペンタックス 9倍双眼鏡 UD 9x21 PENTAX(ペンタックス) 57742379
UD 9x21 Navy ペンタックス 9倍双眼鏡 UD 9x21 PENTAX(ペンタックス) 57742379

ペンタックス 9倍双眼鏡 UD 9x21

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード57742379品番UD 9x21 Navy
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Uシリーズ最軽量約195g、持ち運びしやすいダハタイプの小型ボディ。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視野を確保。
5色のカラーバリエーションから選べる個性的なデザイン。

付属品ケース、ストラップ幅(mm)108厚さ(mm)鏡体:約38ネイビー高さ(mm)約87質量(g)約195倍率(倍)9最短合焦距離約3対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)105ひとみ径(Φmm)2.3アイレリーフ(mm)9.9実視界(°)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする