曜日別特売
3WX00A 純正カートリッジ HP711B HP(日本ヒューレット・パッカード) 57745985

純正カートリッジ HP711B

(6件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1個(38mL)
内容量1個(38mL)注文コード57745985品番3WX00A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
適合機種HP DesignJet T520/T530/T120/T125/T130シリーズブラック適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 土木図面
サービス業

値段が高いです。リサイクルインクカートリッジも使用できるようにして欲しいです。

2025-01-19
用途: プロッターでの印刷
サービス業

純正品でもあり、普通に良好に使用しています。
他の色のインクも同様です。

2023-08-28
用途: 建設図面
九州洗缶工事株式会社建設業・工事業

T520用ブラック711の代替え品に711Bを購入したけど使用できません。なんでですか

3が参考にしています
MonotaROからの回答

一部の新しいインクカートリッジをご使用になるには、最新のプリンターファームウェアを適用いただく必要があります。
自動アップデート機能を有効にされていない場合は、アップデートを行う必要がございます。
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/printers/large-format-printers/designjet/news/200702ink_price.pdf

対象商品 : 57745985
2024-02-22
用途: プリンターに
建設業・工事業

いつも注文してすぐに届くので有難いです。ありがとうございました。

対象商品 : 57745994
2023-05-22
用途: プロッターのインク
建設業・工事業

通常より1日位遅かったのは、在庫品で無かったためでしょうか。普通に使えています。

対象商品 : 57745985
2022-08-12
用途: 図面の印刷
株式会社阿南工業建設業・工事業

この商品は2種類あるのですが違いが分かりません。
内容量の違いだと思いますが、何mlなのか明記してほしいです。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。商品情報を修正いたしました。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする