【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。
【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。
【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。
【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。