曜日別特売
5527 12.050 マシンリーマ レギュラ グーリングジャパン 57747947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンリーマ レギュラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)12.05
12.05
11.97
11.98
11.99
12
12.01
12.02
12.03
12.04
0.98
0.99
1
1.01
1.02
1.03
1.48
1.49
1.5
1.51
1.52
1.53
1.98
1.99
10
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
2
2.01
2.02
2.03
2.48
2.49
2.5
2.51
2.52
2.53
2.97
2.98
2.99
3
3.01
3.02
3.03
3.97
3.98
3.99
4
4.01
4.02
4.03
4.97
4.98
4.99
5
5.01
5.02
5.03
5.97
5.98
5.99
6
6.01
6.02
6.03
7
7.97
7.98
7.99
8
8.01
8.02
8.03
8.04
9
9.97
9.98
9.99
全長(mm)151
刃長(mm)44
首下長(mm)105
内容量1本注文コード57747947品番5527 12.050
参考基準価格(税別)¥20,810販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

さまざまな被削材に対応したマシンリーマです。

用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)トラスコ品番234-6650材質超硬刃数6全長(mm)151タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)44表面処理無処理首下長(mm)105給油方式外部給油刃径公差(mm)+0.005、0シャンク径(mm)12刃径(mm)12.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする