フタハシ技研
カーゴストッパー R面対応
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57748514
品番
PCE-4012
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
人気のデザインで高耐久なカーゴストッパー!
軽量タイプながら広い接地面!
小~中型車両まで幅広く対応!
カーゴ台車のストッパー、貨物用エレベーター内の保護材、木製プラットホームなど様々な用途に!
用途
倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、カーゴ車やパレットの当り止め・緩衝材に最適。
全長(mm)
2000
質量(kg)
約10.2
高さ(mm)
120
材質(本体)
合成ゴムSBR
奥行(mm)
40
公差(mm)
±3
適応下地
(コンクリート/スチール/木)○/○/◎
適合アンカー
推奨サイズ:M10
注意
※アンカーボルトは別売です
※アンカー作業は、製品現物を採寸してアンカー位置決めをおこなってください
※水平方向に数本取り付ける場合は、1本ずつ取付を完了して、次のアンカー作業を行ってください また、可能であれば水平方向に連続して取り付ける場合は約30~50mmのクリアランスをとることを推奨いたします
※躯体に衝撃が伝わりやす為、下地が丈夫な箇所へ設置して下さい
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500