曜日別特売
1036 18.000 鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート グーリングジャパン 57749137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)18
全長(mm)150
刃長(mm)25
首下長(mm)102
内容量1本注文コード57749137品番1036 18.000
参考基準価格(税別)¥92,040販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
鋳鉄専用のリーマでFC・FCDの加工に最適です。
センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。

用途
鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。
止まり穴用。
トラスコ品番233-2809材質超硬刃数8全長(mm)150タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理Signumコート首下長(mm)102給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.015、+0.008シャンク径(mm)18刃径(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする