曜日別特売
1036 6.000 鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート グーリングジャパン 57749259

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)6
全長(mm)76
刃長(mm)12
首下長(mm)40
内容量1本注文コード57749259品番1036 6.000
参考基準価格(税別)¥34,390販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
鋳鉄専用のリーマでFC・FCDの加工に最適です。
センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。

用途
鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。
止まり穴用。
トラスコ品番232-9631材質超硬刃数6全長(mm)76タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)12表面処理Signumコート首下長(mm)40給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.010、+0.005シャンク径(mm)6刃径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする