曜日別特売
1548 38.000 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 57749977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)38
全長(mm)80
内容量1本注文コード57749977品番1548 38.000
参考基準価格(税別)¥99,510販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。
センタースルークーラントにより、優れた切り屑排出性です。
ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。
専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。

用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
止まり穴用。
公差穴用。
トラスコ品番232-9697材質超硬刃数8全長(mm)80タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.021、+0.012シャンク径(mm)20刃径(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする