※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(mm)
25
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
全長(mm)
180
160
180
200
刃長(mm)
22
22
25
首下長(mm)
124
110
124
140
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57751325
品番
1680 25.000
参考基準価格(税別)
¥72,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。
センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
止まり穴用。
公差穴用。
トラスコ品番
233-1209
材質
超硬付刃
刃数
6
全長(mm)
180
タイプ
長さ:レギュラ
刃長(mm)
22
表面処理
nanoAコート
首下長(mm)
124
給油方式
内部給油
刃径公差(mm)
+0.017、+0.009
シャンク径(mm)
25
刃径(mm)
25