曜日別特売
1681 26.000 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 57751648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)26
全長(mm)180
刃長(mm)22
首下長(mm)124
内容量1本注文コード57751648品番1681 26.000
参考基準価格(税別)¥74,840販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。
シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。

用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
貫通穴用。
公差穴用。
トラスコ品番233-9149材質超硬付刃刃数6全長(mm)180タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)22表面処理nanoAコート首下長(mm)124給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)+0.017、+0.009シャンク径(mm)25刃径(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする