1682 22.000 高速加工用リーマ レギュラ グーリングジャパン 57751928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高速加工用リーマ レギュラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)22
全長(mm)160
刃長(mm)22
首下長(mm)110
内容量1本注文コード57751928品番1682 22.000
参考基準価格(税別)¥74,840販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。
センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。

用途
一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。
止まり穴用。
公差穴用。
トラスコ品番232-8088材質サーメット付刃刃数6全長(mm)160タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)22表面処理無処理首下長(mm)110給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.017、+0.009シャンク径(mm)20刃径(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする