※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
高速加工用リーマ レギュラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(mm)
28
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
6
8
全長(mm)
180
101
130
150
160
180
200
76
刃長(mm)
25
16
19
22
25
12
首下長(mm)
124
61
85
102
100
110
124
140
40
65
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57752007
品番
1682 28.000
参考基準価格(税別)
¥80,460
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。
センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途
一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。
止まり穴用。
公差穴用。
トラスコ品番
232-9718
材質
サーメット付刃
刃数
6
全長(mm)
180
タイプ
長さ:レギュラ
刃長(mm)
25
表面処理
無処理
首下長(mm)
124
給油方式
内部給油
刃径公差(mm)
+0.017、+0.009
シャンク径(mm)
25
刃径(mm)
28