※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
高速加工用リーマ レギュラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(mm)
14
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
6
8
全長(mm)
130
101
130
150
160
180
200
76
刃長(mm)
16
16
19
22
25
12
首下長(mm)
85
61
85
102
100
110
124
140
40
65
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57752226
品番
1683 14.000
参考基準価格(税別)
¥67,220
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。
シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。
用途
一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。
貫通穴用。
公差穴用。
トラスコ品番
232-9669
材質
サーメット付刃
刃数
6
全長(mm)
130
タイプ
長さ:レギュラ
刃長(mm)
16
表面処理
無処理
首下長(mm)
85
給油方式
シャンクスルー
刃径公差(mm)
+0.015、+0.008
シャンク径(mm)
14
刃径(mm)
14