システムポリマー
ポリエチレン厚口規格袋0.08mm透明 適合規格食品衛生法適合
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚×5冊)
1箱(100枚×20冊)
1箱(100枚×10冊)
1箱(100枚×5冊)
幅(mm)
460
180
200
260
280
340
360
380
460
高さ(mm)
600
270
300
380
410
480
500
530
600
サイズ(号)
20
10
11
13
14
16
17
18
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×5冊)
注文コード
57752740
品番
HP-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
LDPE(低密度ポリエチレン)製の厚手ポリ袋です。尖ったものを入れても破れにくい、食品衛生法適合品で冷凍保存にも対応した安心の品質。
材質
低密度ポリエチレン
幅(mm)
460
厚さ(mm)
0.08
色
透明
高さ(mm)
600
種類
平袋
入数(枚)
500
サイズ(号)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
560
/
税込
¥
616
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません