曜日別特売
5511.3.500 超硬ドリル5×D用 FIREコート グーリング 57753608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリル5×D用 FIREコート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)OAL:66
トラスコ品番215-1129
内容量1本注文コード57753608品番5511.3.500
参考基準価格(税別)¥11,580販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
FIREコーティングにより長寿命です。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。仕様RT100 Uトラスコ品番215-1129材質超硬全長(mm)OAL:66切削径(Φmm)DC:3.5フルート長(mm)LCF:28接続径(Φmm)DCON:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする