5498 3.170 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D グーリング 57754360

代表画像

5498 3.170 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D グーリング 57754360
5498 3.170 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D グーリング 57754360

高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)OAL:66トラスコ品番584-6082注文コード57754360品番5498 3.170
参考基準価格(税別)¥12,740販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。

用途
一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
トラスコ品番584-6082材質超硬全長(mm)OAL:66切削径(Φmm)DC:3.17フルート長(mm)LCF:28接続径(Φmm)DCON:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする