代表画像
グーリング
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
OAL:74
トラスコ品番
586-1758
注文コード
57754588
品番
5498 4.040
参考基準価格(税別)
¥13,570
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
410
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途
一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
トラスコ品番
586-1758
材質
超硬
全長(mm)
OAL:74
切削径(Φmm)
DC:4.04
フルート長(mm)
LCF:36
接続径(Φmm)
DCON:6