曜日別特売
6493 1.590 高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D グーリング 57762760

代表画像

6493 1.590 高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D グーリング 57762760
6493 1.590 高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D グーリング 57762760

高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
全長(mm)OAL:70
トラスコ品番586-1700
586-1700
584-6127
584-6125
584-2996
586-0098
584-2943
584-1324
586-0076
586-1658
584-7558
584-7586
584-7564
586-0118
584-4547
584-2953
586-1704
583-8071
584-1336
583-9767
584-9120
586-0167
586-1727
586-0089
584-6165
586-1738
584-9109
584-9139
584-9147
586-0070
584-7539
584-6097
586-0122
586-0079
586-0080
583-8087
584-7626
586-0179
583-9835
584-4538
584-6088
584-9132
586-1747
583-9757
583-9761
583-9771
583-8098
583-8080
内容量1本注文コード57762760品番6493 1.590
参考基準価格(税別)¥29,020販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。

用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番586-1700材質超硬全長(mm)OAL:70切削径(Φmm)DC:1.59フルート長(mm)LCF:36.6接続径(Φmm)DCON:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする