代表画像
グーリング
高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
全長(mm)
OAL:79
OAL:59
OAL:63
OAL:68
OAL:70
OAL:79
OAL:91
OAL:102
トラスコ品番
584-9120
584-9120
584-9120
583-8071
584-1336
583-9767
586-0167
586-1727
586-0089
584-6165
586-1738
586-0076
586-1658
584-7558
584-7586
584-7564
586-0118
584-4547
584-2953
586-1704
584-6127
584-6125
584-2996
586-0098
586-1700
584-2943
584-1324
584-9109
584-9139
584-9147
586-0070
584-7539
584-6097
586-0122
586-0079
586-0080
583-8087
584-7626
586-0179
583-9835
584-4538
584-6088
584-9132
586-1747
583-9757
583-9761
583-9771
583-8098
583-8080
全94種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57762821
品番
6493 1.850
参考基準価格(税別)
¥31,940
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
584-9120
材質
超硬
全長(mm)
OAL:79
切削径(Φmm)
DC:1.85
フルート長(mm)
LCF:42.6
接続径(Φmm)
DCON:4