代表画像
グーリング
高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
OAL:74
トラスコ品番
585-2341
注文コード
57763661
品番
6590 4.400
参考基準価格(税別)
¥16,020
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
382
種類から選べます
他の種類を見る
ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。
鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
用途
構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
トラスコ品番
585-2341
材質
超硬
全長(mm)
OAL:74
切削径(Φmm)
DC:4.4
フルート長(mm)
LCF:36
接続径(Φmm)
DCON:6