曜日別特売
ZSE10-01-A-M 薄形デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE10 SMC 57763937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE10

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.0注文コード57763937品番ZSE10-01-A-M
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

・薄形9.8mm
・縦方向設置スペース約1/2
(ZSE/ISE30A比較)
・最大10台まで同時コピー可能。
・3ステップ設定。

定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする