Z-90 ポリエチ手袋100枚入り コーコス信岡 57764456

Z-90 ポリエチ手袋100枚入り コーコス信岡 57764456
Z-90 ポリエチ手袋100枚入り コーコス信岡 57764456

ポリエチ手袋100枚入り

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
中指長(cm)7.6
手の平幅(cm)13.6
内容量1箱(100枚)注文コード57764456品番Z-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

便利な左右兼用タイプで無駄なく使えます。外面に細かなエンボス(凹凸)加工を施しスベリにくい。耐油性・耐薬品性・耐溶剤清に優れています。食品衛生法適合品。(厚生省告示第370号)

用途食品加工・調理・薬品取扱い・灯油・一般家庭に最適。機能耐油・耐薬品・耐溶剤クリアサイズS全長(cm)27.5材質ポリエチレン入数(枚)100中指長(cm)7.6手の平幅(cm)13.6粉有無粉無エンボス加工外エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする