曜日別特売
SK-HL400ZHB-MS LEDヘッドライト STAR Light 57768778

SK-HL400ZHB-MS LEDヘッドライト STAR Light 57768778
SK-HL400ZHB-MS LEDヘッドライト STAR Light 57768778
SK-HL400ZHB-MS LEDヘッドライト STAR Light 57768778
SK-HL400ZHB-MS LEDヘッドライト STAR Light 57768778
SK-HL400ZHB-MS LEDヘッドライト STAR Light 57768778
SK-HL400ZHB-MS LEDヘッドライト STAR Light 57768778

LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード57768778品番SK-HL400ZHB-MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源は乾電池とUSB充電ケーブルを使用した充電池の両方が使用できるハイブリッド式になります。

材質(本体)ABS本体質量(g)約140(乾電池、充電池含まず)保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠)機能ズーム機能/点滅(SOS)光源CREE LED白色1灯使用電池単3アルカリ電池×3本(別売)、リチウム電池パック(2800mAh)点灯方式HIGH-LOW-SOS充電時間(時間)約5電源タイプ電池式/充電式明るさ(Lm)HIGH-約400/LOW-約80電球の種類LED点灯時間(時間)乾電池使用時:HIGH-約8/LOW-約40、充電池パック使用時:HIGH-約5/LOW-約25

商品説明動画

STAR★LIGHT 400 series LED Headlight
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする