シモン
防火手袋(防水タイプ) KG-190R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全長(cm)
26.4
26.4
27.5
28.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
57768909
品番
KG190R-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
2017年ガイドライン適合の防火手袋です。
トラスコ品番
207-3088
厚さ(mm)
2.5
色
オレンジ
サイズ
M
質量(g)
150
入数(双)
1
機能
防火・防水
全長(cm)
26.4
材質(裏)
グーデン(R)フェルト二重合わせ
材質(表)
グーデン(R)フェルト
手のひらまわり(cm)
22.4
アズワン品番
64-8578-21