シモン
防火手袋(防水タイプ) KG-190R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
全長(cm)
27.5
26.4
27.5
28.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
57768918
品番
KG190R-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
2017年ガイドライン適合の防火手袋です。
トラスコ品番
207-3086
厚さ(mm)
2.5
色
オレンジ
サイズ
L
質量(g)
155
入数(双)
1
機能
防火・防水
全長(cm)
27.5
材質(裏)
グーデン(R)フェルト二重合わせ
材質(表)
グーデン(R)フェルト
手のひらまわり(cm)
23
アズワン品番
64-8578-19