KG190R-LL 防火手袋(防水タイプ) KG-190R シモン 57768927

防火手袋(防水タイプ) KG-190R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)28.6
内容量1双注文コード57768927品番KG190R-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

2017年ガイドライン適合の防火手袋です。

トラスコ品番207-3087材質アラミド繊維Wニット(補強:牛本革0.7mm厚、防水層:透湿防水フィルム)厚さ(mm)2.5オレンジサイズLL質量(g)175入数(双)1機能防火・防水全長(cm)28.6手のひらまわり(cm)23.8アズワン品番64-8578-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする