シモン
防火手袋(防水タイプ) KG-190NV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
全長(cm)
27.5
26.4
27.5
28.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
57768945
品番
KG190NV-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
2017年ガイドライン適合の防火手袋です。
トラスコ品番
207-3083
材質
アラミド繊維Wニット(補強:牛本革0.7mm厚、防水層:透湿防水フィルム)
厚さ(mm)
2.5
色
ネイビー
サイズ
L
質量(g)
155
入数(双)
1
機能
防火・防水
全長(cm)
27.5
手のひらまわり(cm)
23
アズワン品番
64-8578-16