曜日別特売
KEY-01 電動車いす e-Economy スマイル マキテック 57769058

KEY-01 電動車いす e-Economy スマイル マキテック 57769058
KEY-01 電動車いす e-Economy スマイル マキテック 57769058
KEY-01 電動車いす e-Economy スマイル マキテック 57769058
KEY-01 電動車いす e-Economy スマイル マキテック 57769058
KEY-01 電動車いす e-Economy スマイル マキテック 57769058
KEY-01 電動車いす e-Economy スマイル マキテック 57769058

電動車いす e-Economy スマイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード57769058品番KEY-01
参考基準価格(税別)¥252,000販売価格(税込)¥249,800
販売価格(税別)非課税商品
249,800

基本装備を備えたリーズナブルな価格

仕様前輪:8インチ、後輪:22インチ材質フレーム ( アルミ )、キャスター (PU)、シート ( ポリエステル )質量(kg)29オレンジ種類自走式耐荷重(kg)100機能背折れ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×104×91高さ(cm)アームサポート:22折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×1040×765装備コントローラー(左右設定有)(左右切替不可)、充電差し込み口・USBポート搭載、電動/手動切り替えクラッチ、転倒防止バー前座高(cm)48後座高(cm)46座面幅(cm)43座面奥行(cm)44走行タイプ自走
注意
※電動・手動クラッチを左右切り替えてからご使用ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,300/税込8,030
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする