SB-967 台型スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス) 57769618

SB-967 台型スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス) 57769618
SB-967 台型スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス) 57769618

台型スピーカースタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×320×700
内容量1セット注文コード57769618品番SB-967
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

天板の取り付け向きが変更可能
支柱の取り付け向きが変更可能
2台1組

質量(kg)約4.7(1台)総耐荷重(kg)30(1台)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×320×700付属品スベリ止めシール8枚アズワン品番64-5233-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする