代表画像
グーリング
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 15D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
全長(mm)
OAL:133
OAL:95
OAL:106
OAL:116
OAL:133
OAL:150
OAL:167
OAL:183
OAL:204
OAL:221
トラスコ品番
583-9892
583-9892
583-9892
583-8203
586-1806
584-4634
584-4628
584-3050
586-0186
586-0215
586-0234
586-1852
583-9901
584-4595
584-3047
584-1424
584-1532
586-0190
586-0292
583-9926
586-0185
584-1454
584-4605
583-9935
586-0191
583-9917
586-1775
583-9894
586-1839
583-8220
585-8692
584-1460
583-9851
586-0195
583-9872
585-8705
584-1482
584-3102
586-0240
583-9952
584-3038
586-1766
586-0254
583-9909
584-1487
584-1474
583-9937
583-8248
584-1499
583-8233
584-4602
584-3046
586-0228
583-9951
583-8239
584-3060
583-8255
583-8209
586-1812
583-9907
586-0204
583-8175
583-8163
584-3084
583-8236
585-8700
583-9854
584-3042
584-3035
583-9902
583-9886
583-9844
583-9906
585-8689
586-0256
586-1843
583-8181
584-3089
584-4607
583-8210
583-8251
586-0287
583-8213
全162種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57772158
品番
6515 5.000
参考基準価格(税別)
¥40,590
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。
最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
トラスコ品番
583-9892
材質
超硬
全長(mm)
OAL:133
切削径(Φmm)
DC:5
フルート長(mm)
LCF:93
接続径(Φmm)
DCON:6