曜日別特売
6515 6.300 高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 15D グーリング 57772499

代表画像

高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 15D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
全長(mm)OAL:167
トラスコ品番583-9937
583-9937
584-1487
584-1474
583-8248
584-1499
583-8233
584-4602
584-3046
586-0228
583-9951
583-8239
584-3060
584-1424
584-1532
586-0190
586-0292
583-9926
586-0185
584-1454
584-4605
583-9935
586-0191
583-9917
586-1775
583-9894
586-1839
583-8220
583-8203
586-1806
584-4634
584-4628
584-3050
586-0186
586-0215
586-0234
586-1852
583-9901
584-4595
584-3047
583-9892
585-8692
584-1460
583-9851
586-0195
583-9872
585-8705
584-1482
584-3102
586-0240
583-9952
584-3038
586-1766
586-0254
583-9909
583-8255
583-8209
586-1812
583-9907
586-0204
583-8175
583-8163
584-3084
583-8236
585-8700
583-9854
584-3042
584-3035
583-9902
583-9886
583-9844
583-9906
585-8689
586-0256
586-1843
583-8181
584-3089
584-4607
583-8210
583-8251
586-0287
583-8213
内容量1本注文コード57772499品番6515 6.300
参考基準価格(税別)¥50,510販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。
最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
トラスコ品番583-9937材質超硬全長(mm)OAL:167切削径(Φmm)DC:6.3フルート長(mm)LCF:127接続径(Φmm)DCON:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする