代表画像
グーリングジャパン
カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
トラスコ品番
582-4769
582-4768
582-4763
582-4773
582-4776
582-4769
582-4771
582-4774
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57772551
品番
5670 16.000
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。
TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
トラスコ品番
582-4769
材質
超硬
刃数
3枚
全長(mm)
63
先端角(°)
60
先端径(mm)
4
表面処理
TiAlNコート
シャンク径(mm)
10
有効刃径(Φmm)
16