代表画像
グーリング
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 25D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
OAL:156
トラスコ品番
584-1502
注文コード
57777286
品番
6517 4.000
参考基準価格(税別)
¥45,220
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
264
種類から選べます
他の種類を見る
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。
最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
トラスコ品番
584-1502
材質
超硬
全長(mm)
OAL:156
切削径(Φmm)
DC:4
フルート長(mm)
LCF:116
接続径(Φmm)
DCON:6