曜日別特売

ロシオRGT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)27
ホワイト
内容量1足注文コード57779156品番-
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥14,388
販売価格(税別)
13,080

足を入れて直立した際に地面との傾斜が15度になるように設計された靴底の構造により、姿勢の気になる方も自然と背筋が伸びた姿勢となり、普段使われにくい筋肉を使うことで効率よく背筋・腹筋・下肢の筋肉トレーニングが出来ます。幅広ワイド4Eサイズ。

材質甲材:合成皮革 底材:合成底ホワイトサイズ(cm)27標準質量(g/片足)375足幅4E材質(甲)合成皮革材質(底部)合成底傾斜角度(°)15中敷高機能インソール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする