曜日別特売
8512 3.100 高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD グーリング 57779718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)OAL:62トラスコ品番682-1585注文コード57779718品番8512 3.100
参考基準価格(税別)¥12,710販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。
平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。

用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金トラスコ品番682-1585全長(mm)OAL:62切削径(Φmm)DC:3.1フルート長(mm)LCF:20接続径(Φmm)DCON:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする