DCB-LA キューブボックスキャリー(ボックスLA,カート) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 57779734

DCB-LA キューブボックスキャリー(ボックスLA,カート) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 57779734
DCB-LA キューブボックスキャリー(ボックスLA,カート) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 57779734
DCB-LA キューブボックスキャリー(ボックスLA,カート) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 57779734

キューブボックスキャリー(ボックスLA,カート)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード57779734品番DCB-LA
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ボックスを連結して、転がして運べるツールボックス
カートと一体のコンテナ
一方の仕切板は、ツールホルダー付
ハンドルは、伸縮可能
大型タイヤで、移動もスムーズ
仕切り板:2枚付(取りはずし可能)
ボックスSSA:DCB-SSA(別売)、ボックスMA:DCB-MA(別売)と連結可能

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×390×690材質アルミ(伸縮ハンドル)質量(kg)5.9材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)(最小)690外寸法・奥行(mm)390
注意
※ボックスの連結積み重ねは、3段までにしてください。
※4段以上の積み重ねはしないでください。

商品説明動画

キューブボックスキャリー DCB-3A-SET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする