曜日別特売
AFP-A3-GK 点検窓FREEPA 網付タイプ 発泡ポリエチレンパッキン 標準 旭産業(点検窓) 57780556

点検窓FREEPA 網付タイプ 発泡ポリエチレンパッキン 標準

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法A1(mm)350
内容量1個注文コード57780556品番AFP-A3-GK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。
従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。
レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。
各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。
溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。
取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。
レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。

材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)材質(本体)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2表面処理(本体)焼付塗装グレー1回下塗材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキレバー数2寸法A1(mm)350寸法B1(mm)500寸法A2(mm)225寸法A3(mm)213寸法B2(mm)530寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48質量(kg)7.5材質(本体)普通鋼板、(レバー)普通鋼板、(パッキン)発泡ポリエチレン、(金網)SUS304厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3塗装(本体)粉体焼付塗装赤錆色1回塗、(レバー)三価クロムメッキ
注意
※メーカー在庫が無くなり次第、色がグレーからハイグレーに変更になります。色の指定は出来ません。ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする