メイン画像
グーリングジャパン
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(mm)
10.5
10.5
10.5
11
11.5
12
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
13
14
全長(mm)
80
50
58
76
80
90
刃長(mm)
19
10
16
19
22
首下長(mm)
35
22
40
36
35
45
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57781590
品番
4195 10.500
参考基準価格(税別)
¥55,260
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
ショートタイプのため高い剛性を有します。
用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
止まり穴用。
トラスコ品番
698-8949
材質
超硬
刃数
6
全長(mm)
80
タイプ
長さ:ショート
公差
寸法:H7用
刃長(mm)
19
表面処理
nanoAコート
首下長(mm)
35
給油方式
内部給油
刃径公差(mm)
H7用
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
10.5