曜日別特売
4196 10.500 高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリングジャパン 57782001

メイン画像

4196 10.500 高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリングジャパン 57782001
4196 10.500 高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリングジャパン 57782001

高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)10.5
10.5
11
11.5
12
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
13
14
全長(mm)80
刃長(mm)19
首下長(mm)35
内容量1本注文コード57782001品番4196 10.500
参考基準価格(税別)¥55,260販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
ショートタイプのため高い剛性を有します。

用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
貫通穴用。
トラスコ品番698-9236材質超硬刃数6全長(mm)80タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用刃長(mm)19表面処理nanoAコート首下長(mm)35給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)H7用シャンク径(mm)12刃径(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする