1685 11.100 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 57783096

 

1685 11.100 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 57783096
1685 11.100 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 57783096

高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)11.1
11.1
10.2
10.8
11.2
11.8
12.1
2.1
2.2
2.8
3.1
3.2
3.8
4.1
4.2
4.8
5.1
5.2
5.8
6.1
6.2
6.35
6.8
7.1
7.2
7.8
8.1
8.2
8.8
9.1
9.2
9.8
10.1
12.2
12.5
12.7
12.8
13.1
13.2
13.5
13.8
14.5
15.5
16.5
17.5
18.5
19.5
全長(mm)130
刃長(mm)19
首下長(mm)85
内容量1本注文コード57783096品番1685 11.100
参考基準価格(税別)¥59,330販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。
センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。

用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
止まり穴用。
公差穴用。
トラスコ品番698-9455材質超硬刃数6全長(mm)130タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用刃長(mm)19表面処理nanoAコート首下長(mm)85給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用シャンク径(mm)12刃径(mm)11.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする