グーリングジャパン
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(mm)
14.5
14.5
14.5
15.5
2.1
2.2
2.8
3.1
3.2
3.8
4.1
4.2
4.8
5.1
5.2
5.8
6.1
6.2
6.35
6.8
7.1
7.2
7.8
8.1
8.2
8.8
9.1
9.2
9.8
10.1
10.2
10.8
11.1
11.2
11.8
12.1
12.2
12.5
12.7
12.8
13.1
13.2
13.5
13.8
16.5
17.5
18.5
19.5
全長(mm)
150
50
68
76
101
130
150
刃長(mm)
22
8
12
16
19
22
25
首下長(mm)
102
22
40
65
61
85
102
100
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57783227
品番
1685 14.500
参考基準価格(税別)
¥74,760
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。
センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。
用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
止まり穴用。
公差穴用。
トラスコ品番
698-9454
材質
超硬
刃数
6
全長(mm)
150
タイプ
長さ:レギュラ
公差
寸法:H7用
刃長(mm)
22
表面処理
nanoAコート
首下長(mm)
102
給油方式
内部給油
刃径公差(mm)
H7用
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
14.5