1678 17.000 アルミ用高速加工リーマ レギュラCarboコート グーリングジャパン 57784277

 

1678 17.000 アルミ用高速加工リーマ レギュラCarboコート グーリングジャパン 57784277
1678 17.000 アルミ用高速加工リーマ レギュラCarboコート グーリングジャパン 57784277

アルミ用高速加工リーマ レギュラCarboコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)17
全長(mm)150
刃長(mm)25
首下長(mm)102
内容量1本注文コード57784277品番1678 17.000
参考基準価格(税別)¥97,080販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。
センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。

用途
アルミ、アルミ合金用。
止まり穴用。
H7公差穴用。
トラスコ品番698-7790材質超硬刃数6全長(mm)150タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用刃長(mm)25表面処理Carboコート首下長(mm)102給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用シャンク径(mm)18刃径(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする