曜日別特売
23.5cm 厨房靴グリップキングサボGKZ黒 ノサックス 57786129

厨房靴グリップキングサボGKZ黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード57786129品番23.5cm
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

あらゆる方向に対して高い耐滑性を発揮する耐滑性区分「5」のOMUSUBI GRIPソール
抗菌・防臭・防カビ仕様でいつも清潔。
標準質量:460g(26.0/両足)
材質:甲被/人工皮革(マイクロファイバー人工皮革)、靴底/合成ゴム+EVA

サイズ(cm)23.5材質(甲被)人工皮革(マイクロファイバー人工皮革)機能耐滑性標準質量(g)460(26.0/両足)靴底合成ゴム+EVA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする