グーリング
2枚刃ボールエンドミル Power line セミロングFIREコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
シャンク径(Φmm)
DCON:10
DCON:12
DCON:3
DCON:4
DCON:5
DCON:6
DCON:8
ボール半径(mm)
RE:5、r:5
RE:6、r:6
RE:1.5、r:1.5
RE:2、r:2
RE:2.5、r:2.5
RE:3、r:3
RE:4、r:4
首下長(mm)
LH:60
LH:55
LH:32
LH:47
LH:39
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57792178
品番
19970 5.000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,550
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
金型の型彫り加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。