曜日別特売
NOVA200-BK-L NOVA 銅抗菌手袋 イーアクセス 57796428

NOVA200-BK-L NOVA 銅抗菌手袋 イーアクセス 57796428
NOVA200-BK-L NOVA 銅抗菌手袋 イーアクセス 57796428

NOVA 銅抗菌手袋

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズL
内容量1双注文コード57796428品番NOVA200-BK-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ポリエステルニット素材に特殊ウレタン皮膜とナイロントリコットを使った手袋です。

用途作業全般に。サイズL全長(cm)22.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)22ブラックミックス質量(g)23ゲージ数15機能抗菌/消臭/静電気防止/通気性/伸縮性/スマホ対応入数(双)1トラスコ品番225-0138混率(%)銅イオン15.1、ナイロン84.9アズワン品番64-5197-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57796419
2021-02-27
用途: いろんなところで

今の時期、素手で触りたくないものも安心して触れます。

対象商品 : 57796428
2021-02-11
用途: 荷物の取扱い時
運輸・通信業

社員各自が保有する為、外側に黒油性ペンで氏名を記入できるところがあると見分けやすく助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする