※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コイル外径(Φmm)
約60~70
約30~40
約40~50
約60~70
約80~100
約150~160
約100~120
内径×外径(Φmm)
6×8
2×4
4×6
6×8
8×10
10×12
型番
PFA-86
PFA-42
PFA-64
PFA-86
PFA-108
PFA-1210
巻数
10
10
20
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57796525
品番
NR5014-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。
用途
薬品配管の中でもスプリング用として最適です。
内径×外径(Φmm)
6×8
材質
PFA
コイル外径(Φmm)
約60~70
型番
PFA-86
巻数
10
適合ジョイント
8Φ用