NR0516-002 フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカル 57796568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
コイル外径(Φmm)約40~50
内径×外径(Φmm)4×6
型番PFA-64
巻数20
内容量1本注文コード57796568品番NR0516-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。

用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。内径×外径(Φmm)4×6材質PFAコイル外径(Φmm)約40~50型番PFA-64巻数20適合ジョイント6Φ用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする