グリーンクロス
スリップ注意看板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
メーカー商品コード
6300004763
6300004763
6300004764
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57796629
品番
SRT-01W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途
雨や凍結によるスリップ事故を未然に防ぐことを目的とした看板です。
取付け方法
自立式
表示内容
スリップ注意
質量(kg)
3.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面サイズ:275×1400、看板サイズ:280×1610
材質
鉄板/鉄枠
メーカー商品コード
6300004763
仕様
鉄板にインクジェットシートを貼っています。自立用鉄枠付白高輝度反射ラミネート加工で擦れに強いです。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません